Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SATMAN 850 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
Artikel-Nr.:
     C1006-4787888
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1085/4882
EAN/GTIN:
     4019588085428
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
TechniSat SATMAN 850 Plus - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38.2 dBi - Twin-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Farbe
Beige
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
40-mm-LNB-Adapter
Antenne
Montagekit
Mitgeliefert
Umformerart
Twin-LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
85 cm
Frequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
38.2 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.