Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch mixxo quattro MSM66020 ErgoMixx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSM66020, Stabmixer
MSM66020, Stabmixer
MSM66020, Stabmixer
MSM66020, Stabmixer
MSM66020, Stabmixer
MSM66020, Stabmixer
MSM66020, Stabmixer
MSM66020, Stabmixer
MSM66020, Stabmixer
Artikel-Nr.:
     C1006-4787365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MSM66020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
Handmixer
Handrührgerät
Bosch mixxo quattro MSM66020 ErgoMixx - Handmixer - 600 W - Weiß/Telegrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Telegrau
Produkttyp
Handmixer
Besonderheiten
4-Blatt-Mixxo Quattro-Aufsatz, transparente Schüssel, hitzebeständig, Auswurftaste für Rührbesen
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Mischgefäß
Äußere Merkmale
Soft-Touch-Gehäuse
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Vorzerkleinerer
Kennzeichnung
SIQ
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
1.15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Kabellänge
1.4 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
41 cm
Tiefe (Versand)
39.5 cm
Höhe (Versand)
42 cm
Gewicht (Versand)
1.43 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Geschwindigkeitseinstellungen
Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.