Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CDC-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4786471
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CDC80RDWB
EAN/GTIN:
     4562195132882
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Citizen CDC-80 - Desktop-Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie - Weinrot
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Weinrot
Gehäusematerial
Kunststoff
Produkt-Recycling-Inhalt
70 % - aus recyceltem Plastik
Abmessungen und Gewicht
Breite
109 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
104 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile - 8 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Steuerberechnung, MwSt.-Berechnung
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.