Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO Tasche für Tool-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-4780527
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     STC901P
EAN/GTIN:
     3321369931024
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
VISO - Tasche für Tool-Kit - Aluminium, PVC - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.8 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Aluminium
Material
Aluminium, PVC
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.