Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOBOX Tasche für CDs/DVDs


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4777045
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4365100
EAN/GTIN:
     4000225436512
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Veloflex VELOBOX - Tasche für CDs/DVDs - 1 Scheibe - Polypropylen - durchsichtig (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
0.4 cm
Farbe
Durchsichtig
Material
Polypropylen
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Tragetasche
Typ
Tasche
Unterstützte Medienanzahl
1 Scheibe
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,77*
€ 91,3563
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,71*
€ 90,0949
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,34*
€ 84,8946
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,22*
€ 78,8018
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,90*
€ 66,521
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,56*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,76*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,52*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.