Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOBOX Tasche für CDs/DVDs


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     690-713713
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4365000
EAN/GTIN:
     4000225436505
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Veloflex VELOBOX - Tasche für CDs/DVDs - 1 Scheibe - Polypropylen - durchsichtig (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
0.4 cm
Farbe
Durchsichtig
Material
Polypropylen
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Tragetasche
Typ
Tasche
Unterstützte Medienanzahl
1 Scheibe
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
70
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,60*
€ 8,38*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,36*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,26*
€ 9,52*
12 Tage
101
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,65*
€ 9,79*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,07*
€ 10,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,77*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,59*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,74*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4359000
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.