Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRITA Classic Wasserfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4767710
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     205386
EAN/GTIN:
     4006387020538
Suchbegriffe:
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Kaffeemaschine Filterkartusche
Kaffeemaschine Filterkopf
Erleben Sie den puren Genuss von BRITA gefiltertem Wasser. Dank den patentierten Classic Filter Kartuschen werden Kalk und geschmacksstörende Stoffe, wie z. B. Chlor reduziert. Selbst Metalle wie Blei und Kupfer, die durch Haushaltsinstallationen vorkommen können, werden herausgefiltert. Für weiches Wasser, aromatischen Kaffee und Tee. Das tut auch ihren Haushaltsgeräten gut: Sie werden effektiv vor Verkalkung geschützt.
BRITA Classic - Wasserfilter - für Wasserfilterkrug (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wasserfilter
Für
Wasserfilterkrug
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
0.34 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,32 Kilogramm (ab € 27,6875* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.