Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell Kids Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4766870
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     303496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
Für Kids entworfen! Diese Ohrstöpsel sind klein (genau passend für kleine Köpfe) und verfügen über einen Lautstärkeregulierungsschutz zum Schutz der Ohren Ihres Kindes, mit dem Sie beruhigt sein können, selbst wenn Ihr Kind auf voller Lautstärke hört. Beim Kids Clips Kopfhörer ist der Lärm auf gerade einmal 90 dB begrenzt. Sie verfügen außerdem über weiche Ohrstöpsel und sind leicht für ein angenehmes Tragegefühl.
Maxell Kids - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Hörschutz
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
14 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
303495
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.