Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0349004 Herst.-Nr.: 56726 101 404 EAN/GTIN: 4008496658411 |
| |
|
| | |
| Varta Power Accu 56726 - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2300 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 28 g | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2300 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Merkmale | Sofort einsatzbereite Technologie | | Wiederaufladevorgänge, max. | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta aa akku 2400mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,08* | € 2,72* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,43* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,57* | € 8,69* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 6,73* | € 8,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,06* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|