Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLive Talent 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4766660
Hersteller:
     Eastar
Herst.-Nr.:
     K13-4IN1DE
EAN/GTIN:
     4260242982168
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
eLive Talent 01 - Universalfernbedienung mit QWERTZ-Tastatur - Infrarot/HF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.6 cm
Tiefe
4.95 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
74 g
Anschlusstechnik
Infrarot/Radio
Lokalisierung
Deutsch
Gerätetyp
Universalfernbedienung mit QWERTZ-Tastatur
Eingabegerät
Tastatur, Tastatur
Unterstützte Geräte
Digital Player, TV, DVD-Player, CD-Player, Personal-Computer, Klimaanlage
Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, 3D Air Mouse
Max. Betriebsentfernung
10 m
Anzahl unterstützter Geräte
4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, USB-Empfänger
Systemanforderungen
Betriebssystem
MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, Red Hat Linux 9.0, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.10, MS Windows Vista, Red Hat Fedora Core 7, Debian Linux 3.1, Windows 8, Android, MS Windows CE
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,42*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,11*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,99*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 40,01*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,62*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.