Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio UDINE Ordner für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765425
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41014
EAN/GTIN:
     4021068410149
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Dokumentenmappe
Alassio UDINE - Ordner für Dokumente - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
28.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Ordner
Zusätzliche Fächer
Handy, Kreditkarten, Stifte
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschlusstasche, Klappverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
41021
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.