Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio FORTE Aktentasche für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765420
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     92011
EAN/GTIN:
     4021068920112
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
jüscha alassio aktentasche lederimi...
Alassio FORTE - Aktentasche für Dokumente - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
33 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Aktentasche
Funktionen
Abnehmbarer Schultergurt
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Innenmaße
37.5 cm x 9 cm x 29.5 cm
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Klappverschluss
Anzahl der Fächer
6 Fächer
Weitere Suchbegriffe: akten mappe, akten mappe schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.