Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN AMSTERDAM Maxima 335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765336
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     98370
EAN/GTIN:
     4007134983700
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Im Innern der Tasche finden alle Ausrüstungsteile dank des gut gepolsterten Innenraums und der zahlreichen Einteilungen ihren sicheren Platz. Zwei große und gut verschließbare Fronttaschen und beidseitige, schnell zugängliche Zusatzfächer für Speicherkarten, Ersatz-Akkus oder das Handy ergänzen das Platzangebot. Der Kameraeinsatz ist herausnehmbar - so wird die AMSTERDAM schnell zur praktischen Freizeittasche umfunktioniert. Verschiedene Elemente garantieren den hohen Tragekomfort der AMSTERDAM: Meshgewebe an der Taschenrückseite und neoprenüberzogene Handgriffe mit eingearbeiteten Magneten machen die AMSTERDAM zum praktischen Begleiter für mittlere bis große DSLR-Ausrüstungen. Der stabile Gurt mit Diagonalbefestigung erlaubt sicheres Tragen und bequemen Zugriff auf die Tasche zugleich. Auch der Schutz der Ausrüstung kommt nicht zu kurz. Das Außenmaterial der AMSTERDAM ist extrem strapazierfähig und wasserabweisend. Alle Reißverschlüsse sind verdeckt vernäht und wasserfest. Ein Stativ findet sicheren Halt an den stabilen Befestigungsschlaufen. Mit der robusten Schlaufe ist die Tasche auch für den Transport an einem Trolley geeignet. Am Taschenboden befinden sich großflächige Abstellfüße.
CULLMANN AMSTERDAM Maxima 335 - Tragetasche für Kamera - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Gürtel
Funktionen
Gepolstert
Tragegurt
Schultertragriemen
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.