Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Attaché case TAURUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4761534
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45114
EAN/GTIN:
     4021068451142
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
ALUMAXX Attaché case TAURUS - Tasche für Dokumente - Aluminium - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.3 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
33.5 cm
Farbe
Silber
Material
Aluminium
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Kombinationsschloss, Innentasche, verstärkter Rahmen
Tragegurt
Handgriff
Innenmaße
44.5 cm x 13.5 cm x 32.5 cm
Zusätzliche Fächer
Stifte, Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschlusstasche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45164
ab € 62,98*
Ähnlich
Jüscha
45103
ab € 33,42*
Ähnlich
Jüscha
45131
ab € 39,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.