Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AK 0375


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4761310
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11516
EAN/GTIN:
     4040849115165
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
goobay AK 0375 - Antennenverlängerungskabel - IEC-Anschluss weiblich zu IEC-Anschluss männlich - 3.75 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 75 dB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Weiß
Länge
3.75 m
Kabeltyp
Antennenverlängerungskabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
Impedanz
75 Ohm
Unterstützte Schnittstellen
HF
Abschirmungseffizienz
75 dB
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.