Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rocada RD-4035 Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4759288
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD-4035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
rocada RD-4035 - Wagen - für Audio-/Videokomponenten - Stahl, Melamin
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
86 cm
Gewicht
17 kg
Material
Stahl, Melamin
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Räder
Empfohlene Verwendung
Audio-/Videokomponenten
Anz. Räder
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 188,33* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.