Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC TINYPHONES HA-KD5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4756322
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-KD5Y
EAN/GTIN:
     5060414506197
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
JVC TINYPHONES HA-KD5 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gelb
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Dekorative Sticker
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 0.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
85 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.