Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CPD 3212 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755522
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     946776002
EAN/GTIN:
     4030152760022
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Olympia CPD 3212 S - Druckrechner - VFD - 12 Stellen - Wechselstromadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckrechner
Spannungsquelle
Wechselstromadapter
Drucker
Typ
Zweifarbig (einfarbig)
Max. Druckgeschwindigkeit
3 Zeilen/Sek.
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
214 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1.2 kg
Anzeige
Typ
VFD - 1 Zeile - 12 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Deltaprozent
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung, Kosten/Verkauf/Marge, Zwischensumme
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kores
G745SR
ab € 2,35*
Zubehör
Pelikan
335708
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.