Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio JF-120ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755485
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     JF-120 ECO
EAN/GTIN:
     4971850185697
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Casio JF-120ECO - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Unabhängiger Speicher, Tasten gleichzeitig drückbar
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
107 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
26.3 mm
Gewicht
155 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Rundung, Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 70 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 180 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.