Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-82 SOLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755389
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-82SOLAR
EAN/GTIN:
     4971850177227
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Casio FX-82 SOLAR - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 10 Stellen + 2 Exponenten - Solarpanel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Spannungsquelle
Solarpanel
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Abmessungen und Gewicht
Breite
71 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
47 g
Anzeige
Typ
LCD - 10 Stellen + 2 Exponenten
Funktionen
Menge
144
Wissenschaftlich
Zufallszahl, Trigonometrie, Gon, Radiant, Grad, Bruch, Statistik, hyperbolische Funktion, Dezimal-Sexagesimal-Umwandlung und umgekehrt, invershyperbolische Funktion
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
FX-87DECW-W-ET
ab € 20,09*
Ähnlich
Casio
FX-85DE CW
ab € 18,06*
Ähnlich
Casio
FX-991DECW-W-ET
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.