Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 1110 Schneideeinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755122
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11101100
EAN/GTIN:
     4019364109003
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
IDEAL 1110 ist ein großformatiger Profi-Hebelschneider mit Untergestell und 1100 mm Schnittlänge.
IDEAL 1110 - Schneideeinrichtung - 1100 mm - Papier, Karton, Gummi, Metall, Teppich
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Breite
83 cm
Tiefe
139 cm
Höhe
136 cm
Gewicht
60 kg
Verschiedenes
Klingenmaterial
Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Fußpressung, Messeinheiten
Schnittlänge
1100 mm
Schnittfläche
A3
Schneidekapazität (mm)
4 mm
Schnittkapazität (Blatt)
20
Schutzgitter
Ja
Schnittmaterial
Papier, Karton, Gummi, Metall, Teppich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.327,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,20*
€ 1.647,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,74*
€ 1.635,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,85*
€ 1.600,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,02*
€ 1.579,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.