Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lerche Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lerche 45119 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Edelstahl
Lerche 45119 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1006-4754541
Hersteller:
     Lerche
Herst.-Nr.:
     45119
EAN/GTIN:
     4016746451194
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Lerche - Schere - 190 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Polyamid
Schneidegerät
Merkmale
Einstellbare Klingenspannung
Größe
190 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3375
ab € 11,21*
Ähnlich
Acme United
E-34181 BP
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.