Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG K271 MK II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG K 271 MK II Kopfhörer Kopfband Schwarz
AKG K 271 MK II Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-4754088
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     K271 MK II
EAN/GTIN:
     9002761021202
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer akg
muschelkopfhörer
Der K271 MKII ist ein professioneller Over-Ear-Kopfhörer für den Studio- und Live-Einsatz. Sie vereinen den Komfort eines Over-Ear-Designs mit den Vorteilen der geschlossenen Bauweise für bestmögliche Klangwiedergabe. Das geschlossene Design sorgt für geringes Signal-Bleeding der Mikrofone im Studio und maximale Isolation für Live-Mixing-Anwendungen. Der K271 MKII verfügt über einen Schalter im Kopfband, der den Ton stumm schaltet, sobald der Kopfhörer abgenommen wird. Durch den Mini-XLR-Anschluss kann das Kabel außerdem schnell ausgetauscht werden. In der Lieferung sind ein gerades 3 m Kabel und ein 5 m Spiralkabel enthalten.
AKG K271 MK II - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
240 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden
Länge
11 cm
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf - Instrument, Gesang
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrenstöpsel
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
104 dB
Impedanz
55 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Membran
30 mm
Frequenzgang
16 - 28000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Max. Eingangsleistung
200 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (3-polig XLR)
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Plattierter Anschluss
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.