Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VW VBT380E-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4753518
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VW-VBT380E-K
EAN/GTIN:
     5025232707805
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Panasonic VW-VBT380E-K - Batterie - Li-Ion - 3880 mAh - für Panasonic HC-V800, VX1, VX11, VX1M, VX990, VX992, VXF1, VXF11, VZX2M, VZX990, VZX992, WX1M
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Camcorder
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3880 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic HC-V10, HC-V100, HC-V110, HC-V130, HC-V160, HC-V180, HC-V210, HC-V210K, HC-V210M, HC-V230M, HC-V250, HC-V260, HC-V360M, HC-V360MS, HC-V380, HC-V480MS, HC-V500, HC-V510, HC-V520, HC-V520M, HC-V550, HC-V550CT, HC-V550M, HC-V620M, HC-V707, HC-V720, HC-V720M, HC-V727, HC-V750, HC-V750M, HC-V757, HC-V770, HC-V777, HC-V800, HC-V800K, HC-V808, HC-VX1, HC-VX11, HC-VX1M, HC-VX870, HC-VX878, HC-VX980, HC-VX980M, HC-VX981, HC-VX985M, HC-VX989, HC-VX990M, HC-VX992M, HC-VX992MS, HC-VXF1, HC-VXF11, HC-VXF990, HC-VXF999, HC-VZX2M, HC-VZX990M, HC-VZX992M, HC-W570, HC-W570M, HC-W580, HC-W850, HC-W850M, HC-W858, HC-W870M, HC-WX1M, HC-WX970, HC-WX970M, HC-WX979, HC-WX990M, HC-WX995M, HC-WXF990M, HC-WXF991
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.