Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife 04114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517I-16796870
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114 101 412
EAN/GTIN:
     4008496525263
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die Longlife Auswahl rundet das VARTA Batteriesortiment ab: Mit seiner verbesserten alkalisch-basierten Formel bietet die VARTA Longlife lang anhaltende Energie für alle Anwendungen mit einem konstanten und niedrigen Energieverbrauch wie z.B. Wecker, Wanduhren, einfache Taschenlampen oder Fernbedienungen.
Varta Longlife 04114 - Batterie 2 x C - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
2.62 cm
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 0,84*
2 Tage
1764
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,87*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7585*
€ 0,9585*
2 Tage
130
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,71*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.