Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One for All SV 9455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4751720
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     SV9455
EAN/GTIN:
     8716184050725
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Radio-Antenne
One for All SV 9455 - Antenne - Teller - Fernseher, HDTV, Radio - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Produkttyp
Antenne - aktiv
Produktmaterial
Kunststoff
Bestimmt für
Fernseher, HDTV, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HF-Koaxialkabel - 10 m
Antenne
Funktionen
Wetterfest, DVB-T-kompatibel, HDTV-kompatibel, wasserfest, Kompatibel für DAB-Radio
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
174 - 790 MHz
Verstärker
Eingebaut
Antennenverstärkung
52dB
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.