Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO KS 510 BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4746865
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101271
EAN/GTIN:
     4021972012712
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
KS 510 BT - einer einzigartigen tragbaren Freisprecheinrichtung, die über Bluetooth angebunden wird. Sie können buchstäblich jeden Raum in einen Konferenzraum verwandeln und Ihr AGFEO Systemtelefon mit Bluetooth-Modul erreicht mit dem KS 510 BT eine neue Dimension.
AGFEO KS 510 BT - Bluetooth-Konferenzeinheit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
195 g
Produkttyp
Bluetooth-Konferenzeinheit
Paketinhalt
Schutzhülle, Konferenzeinheit
Max. Betriebsabstand
100 m
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 3.0
Verschiedenes
Besonderheiten
Geräuschreduzierung, Echo Cancellation
Batterie
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: desktop audio konferenzsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.