Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Fashion Tasche für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4742708
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060023
EAN/GTIN:
     4048466902175
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die PEDEA Tablet-Tasche ist für Tablets bis zu 25,7 cm (10,1 Zoll) konzipiert. Die stilvolle Nylon-Tasche mit ihren speziellen Schaumstoff-Noppen ist der optimale Schutz vor Kratzern und Stößen. Der lange Reißverschluss ermöglicht einen leichten Zugang zu Ihrem Gerät. Das Zusatzfach bietet Platz für Ihr Mobilfunkgerät oder für Ihr Zubehör.
PEDEA Fashion - Tasche für Tablet - Nylon - Grau - 10.1"
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Schaumstoffpolsterung
Innenmaße
27.5 cm x 2 cm x 20 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, persönliche Gegenstände
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzfest, Schlagschutz
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.7 cm (10.1")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060060
ab € 10,71*
Ähnlich
Pedea
64060036
ab € 10,69*
Ähnlich
Pedea
64060061
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060051
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060053
ab € 10,71*
Ähnlich
Pedea
64060052
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060059
ab € 10,71*
Ähnlich
Pedea
64060024
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060035
ab € 10,69*
Ähnlich
Pedea
64060058
ab € 10,68*
Ähnlich
Pedea
64060025
ab € 10,72*
Ähnlich
Pedea
64060034
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060054
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060050
ab € 10,69*
Ähnlich
Pedea
64060022
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.