Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech Harmony Ultimate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-516829
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     915-000203
EAN/GTIN:
     5099206041134
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung logitech
universal-fernbedienungen
Mit der Harmony Ultimate haben Sie es in der Hand. Steuern Sie Heimkinogeräte hinter geschlossenen Schranktüren und Wänden. Nutzen Sie Infrarotgeräte und Bluetooth-Spielkonsolen. Sie können sogar Ihr Mobiltelefon als leistungsstarke und individuelle Universalfernbedienung verwenden. Der integrierte Harmony Hub wandelt die Funksignale der Fernbedienung in Infrarot- und Bluetooth -Befehle um, die Ihre Heimkinogeräte erkennen können. Sie können über Ihre PS3, Wii oder Xbox 360 auf Internetdienste wie Netflix und Hulu zugreifen. Mit einer Berührung auf Ihrer Harmony Ultimate können Sie Ihre Lichter dimmen, Ihren Fernseher oder DVD-Player einschalten und so stets für die richtige Stimmung sorgen. Mit der Harmony Ultimate können Sie die Helligkeit und Farbe Ihrer Hue-Lichter auf Berührung perfekt an jede Situation anpassen. Die Harmony-App kann von allen Mitbewohnern bzw. Familienmitgliedern heruntergeladen werden und verwandelt jedes Smartphone in eine persönliche Universalfernbedienung, einschließlich Logos für 50Lieblingssender und Aktionssteuerung per Tastendruck. Die Harmony-App ist über den Apple App Store oder über Google Play erhältlich. Ihre einzigartigen Funktionen machen die Harmony Ultimate zu einer äußerst leistungsstarken Fernbedienung. Verdoppeln Sie die Anzahl der Tasten, indem Sie sie jeweils für kurzen und langen Tastendruck belegen. Dank der Kippsensoren, die den Touchscreen automatisch beleuchten, steuern Sie Ihre Geräte auch im Dunkeln problemlos. Und durch das leichte Vibrieren bei jedem Tastendruck müssen Sie den Blick nicht extra vom Bildschirm abwenden. Auf dem kräftigen 2,4-Zoll-Farb-Touchscreen können Sie mit Wisch- und Tippgesten Kanäle wechseln, die Lautstärke regeln und vor- oder zurückspulen. Oder Sie passen die Bedienung einfach nach Ihren Wünschen an. Außerdem können Sie eine Liste mit Ihren Lieblingssendern erstellen und brauchen nur noch zu tippen, um einen Sender einzuschalten. Alle Tasten sind hintergrundbeleuchtet. So können Sie Ihre Lieblingsgeräte auch im Dunkeln problemlos bedienen. Stellen Sie Ihre Fernbedienung in die im Zubehör enthaltene Ladestation, wenn Sie sie nicht verwenden, damit sie immer voll aufgeladen und einsatzbereit ist. Harmony Ultimate kann bis zu 15 Geräte steuern und ist kompatibel mit über 225.000 Heimkinogeräten.
Logitech Harmony Ultimate - Universalfernbedienung - Anzeige - LCD - 6.1 cm (2.4 Zoll) - infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Anschlusstechnik
Infrarot
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Eingabegerät
Tastatur, Touchscreen
Unterstützte Geräte
Spielkonsole, TV / AV-System
Funktionen
Schwarzbeleuchtete Knöpfe, wiederaufladbar
Anzahl unterstützter Geräte
15
Drahtlostechnologie
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Ladestand (Remote Control), 2 AC-Netzteile, 2 IR Blasters, Harmony Hub
Stromversorgung
Batterie
Batterie für Fernsteuerungseinheit wiederaufladbar
Systemanforderungen
Betriebssystem
MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher, Windows 8, Android 2.3 oder höher, iOS 5.0 oder höher
Display
Display
LCD 6.1 cm (2.4")
Farbdisplay
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x USB (4 PIN USB Type A)
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 113,07*
€ 116,58*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 113,60*
€ 117,14*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 115,72*
€ 119,42*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 116,70*
€ 120,47*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 119,85*
€ 123,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Logitech
915-000235
ab € 28,19*
Ähnlich
Logitech
915-000229
ab € 49,91*
Ähnlich
Logitech
915-000315
ab € 61,52*
Ähnlich
Logitech
915-000260
ab € 133,11*
Ähnlich
Logitech
915-000240
ab € 74,63*
Ähnlich
Logitech
915-000257
ab € 179,17*
Ähnlich
Logitech
915-000262
ab € 70,99*
Ähnlich
Logitech
915-000228
ab € 72,24*
Ähnlich
Logitech
915-000307
ab € 26,65*
Ähnlich
Logitech
915-000308
ab € 26,68*
Ähnlich
Logitech
915-000309
ab € 27,26*
Ähnlich
Logitech
915-000310
ab € 26,89*
Ähnlich
Logitech
915-000304
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG