Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio BORMIO Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4732878
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     43008
EAN/GTIN:
     4021068430086
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio BORMIO - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Nappaleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
2.7 cm
Farbe
Schwarz
Material
Nappaleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Zusätzliche Fächer
Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.