| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4727637 Herst.-Nr.: 30060 EAN/GTIN: 4021068300600 |
| |
|
| | |
| Alassio Office SET - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34.5 cm | | Tiefe | 27.5 cm | | Höhe | 4 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Kunstleder | Tragetasche | Typ | Mappe mit Reißverschluss | | Funktionen | Abnehmbarer Ringbuchmechanismus | | Zusätzliche Fächer | Stifte, Rechner | | Empfohlene Verwendung | Für Dokumente | | Verschlussart | Reißverschlusstasche außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, collegemappe a4 alassio, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4 |
| | |
| |