Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6812 Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4726365
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6812GB
EAN/GTIN:
     5025232675371
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das KX-TG6812 (mit 2 Mobilteilen) überzeugt durch sein 1,8 Zoll großes, weiß beleuchtetes Grafikdisplay für sehr gute Lesbarkeit und erstklassige Bedienerfreundlichkeit. Die beleuchtete NR(Smart)-Taste bringt smartes zusätzliches Können mit. Sie blinkt, wenn Anrufe eingehen oder verpasst wurden. Ein Druck genügt, um Gespräche mit bereits aktivierter Freisprechfunktion anzunehmen oder den integrierten Wecker noch einmal für fünf Minuten zum Schweigen zu bringen. Komfort in die Bedienung bringt nicht nur das weiß beleuchtete Grafikdisplay und die 4-Wege Navigation, sondern auch das Icon-basierte Menü. Die Symbole erlauben einen intuitiven Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen und Funktionen. Dank Nachtmodus und Anrufersperre bestimmen Sie, wann Sie für wen erreichbar sind. Auch die Gesprächskosten - vor allem für teure Service-Rufnummern - haben Sie über die Wahlkontrolle verlässlich im Griff. Die Rauschunterdrückung kann einfach während des Gesprächs über die NR (Noise Reduction)-Taste aktiviert werden und filtert störende Geräusche heraus, die im Hintergrund des Gesprächspartners auftreten. Das KX-TG6812 verfügt außerdem über eine Freisprechfunktion, eine große Auswahl polyphoner Klingelmelodien sowie ein Telefonbuch für bis zu 120 Einträge und 50 in der Anruferliste. Hervorragende Sprachqualität durch Clear Sound Technologie: Optimierte Übertragungs-Algorithmen sorgen für glasklare Stimmübertragung - auch in Grenzbereichen. Strom sparen mit dem Eco Modus: Das KX-TG6812 ist strahlungsarm und besonders stromsparend mit nur 0,6 Watt + 0,2 Watt (2. Mobilteil) im Standby Modus.
Panasonic KX-TG6812 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Schwarz + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Standby-Zeit
Bis zu 170 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 900 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
103 x 65 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Anschlusssperre, integrierte Uhr mit Snooze-Funktion, Übertrag Telefonbuch
Zusätzliche Merkmale
Geräuschreduzierung, Tastensperre, Sparmodus, Nachtmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
120 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.7 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
98 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
129 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
KX-TGA681EXB
ab € 22,92*
Sonstiges
Panasonic
KX-TGA681EXS
ab € 22,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.