Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Universal Ultra Slim Flat Wall Mount SUF651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4720833
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SUF651
EAN/GTIN:
     5055851264489
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless Universal Ultra Slim Flat Wall Mount SUF651 - Befestigungskit (Wandplatte, feststehender Arm) - für LCD-Display - Glanzschwarz (37"-75")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81.3 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
1.9 kg
Farbe
Glanzschwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
68 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandplatte, feststehender Arm
Empfohlene Display-Größe
(37"-75")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.