Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PARAMOUNT Pivot Wall Mount PP740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4720765
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PP740
EAN/GTIN:
     5054629741405
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless PARAMOUNT Pivot Wall Mount PP740 - Befestigungskit (Wandarm, Montage-Adapter) - neig- und schwenkbar - für LCD TV - Stahl, eloxiertes Aluminium - Hochglanz-schwarz - Bildschirmgröße: 55.9-101.6 cm (22"-40")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
23.6 cm
Gewicht
1.7 kg
Farbe
Hochglanz-schwarz
Material
Stahl, eloxiertes Aluminium
Einstellbare Breite
22.2-26 cm
Einstellbare Tiefe
7.5-20.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Kratzfest
Design
Neig- und schwenkbar
Max. Ladegewicht
36.2 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Montagekomponenten
Wandarm, Montage-Adapter
Empfohlene Display-Größe
55.9-101.6 cm (22"-40")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.