Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Flat Wall Mount SF680P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4720742
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF680P
EAN/GTIN:
     7350292422466
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless SF680P SmartMount Monitor Wandhalterung - trotz einer Vielzahl hilfreicher Funktionsmerkmale ganz einfach die vielseitigsten und am leichtesten zu installierenden Halterungen auf dem Markt - umfassen ein komplettes Sortiment von LCD-, LED- und Plasmabildschirm-Halterungen, von denen jede professionelle AV-Installation nur profitieren kann. SmartMount - für das ultimative AV-Erlebnis! Die peerless SF680P SmartMount bietet erweiterte Bildschirmkompatibilität zur Unterbringung von großen Flachbildschirmen, einschließlich solcher mit VESA 1000 x 700 mm Befestigungsbereich. Ihre offene Wandplattenarchitektur sorgt für besseren Zugang zur Elektrik und Kabelführung sowie Flexibilität bei der Bildschirmplatzierung für die perfekte Installation. Diese ultradünne Halterung für 60 bis 95 Zoll Flachbildschirme ist die ultimative Lösung für flache Anwendungen.
Peerless SmartMount Universal Flat Wall Mount SF680P - Befestigungskit (Wandplatte, Adapter für Halterung) - für Flachbildschirm - Stahl, Epoxidharz - Schwarz (60"-95") - Montageschnittstelle: 1100 x 650 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
116.2 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
76.8 cm
Gewicht
6.1 kg
Farbe
Schwarz
Material
Stahl, Epoxidharz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Sorted-For-You, kratzfest
Max. Ladegewicht
158.8 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, Adapter für Halterung
Empfohlene Display-Größe
(60"-95")
VESA-Halterung
1100 x 650 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.