Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Batterie 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     284WZ-104862
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022211111
EAN/GTIN:
     4008496356805
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die hohe Langlebigkeit bringt einen Kostenersparnis mit sich. Es kommt zu weniger Ausfall- und Stillstandzeiten. Die Handlingskosten bzw. der Personalbedarf werden deutlich reduziert.
Varta Industrial - Batterie 9V - Alkalisch - 580 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.65 cm
Tiefe
1.75 cm
Höhe
4.85 cm
Gewicht
46 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Kapazität
580 mAh
Bereitgestellte Spannung
9 V
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 0,981*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 0,981*
20
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,818*
€ 1,008*
2 Tage
13894
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,01*
20
pro Stück
€ 6,70*
ab € 0,81*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,981*
€ 1,16739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,76*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
E301530500
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
E000191209
ab € 1,095*
Ähnlich
NiteCore
143171
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.