Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XBA C10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4716306
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XBAC10W.AE
EAN/GTIN:
     4905524902501
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Die XBA-C10 Ohrhörer mit Balanced Armature Treiber und 1,2 m langem Kabel zeichnen sich durch präzise Klangwiedergabe für all Ihre Musik dank Balanced Armature Treiber. Mit einer Kombination aus einer Klangempfindlichkeit von 100 dB/mW und einem breiten Klangspektrum von 5 bis 25.000 Hz ermöglichen die Kopfhörer bei jeder Lautstärke eine präzise Wiedergabe. Abdichtende Ohrmuscheln reflektieren Ihre Musik zurück in Ihre Ohren für hervorragenden Klang. Dank schlankem Design, das für einen sicheren und angenehmen Tragekomfort ausgelegt ist, fallen diese Kopfhörer nicht einfach heraus. Das 1,2 m lange Kabel vermeidet Kabelgewirr und Knoten. Dank der kompakten Größe der Balanced Armature Treiber überzeugen die Kopfhörer durch ein minimalistisch-elegantes Design, das alle Blicke auf sich zieht. Ob zu Fuß oder im Bus, mit dem schlanken Design beweisen Sie Stil.
Sony XBA-C10 - Ohrhörer - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kleidungsclip, Kabeleinstellung, 4 Paar Ohrhörer (extraklein, klein, medium, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
106 dB
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Frequenzgang
5 - 25000 Hz
Kopfhörertechnik
Ausgewuchteter Anker
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.