Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Mappe mit Reißverschluss für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4701309
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30056
EAN/GTIN:
     4021068300563
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio - Mappe mit Reißverschluss für Dokumente - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.5 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Funktionen
Integrierter Taschenrechner
Zusätzliche Fächer
Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
585401
ab € 15,61*
Ähnlich
Jüscha
30073
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.