Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HL 3379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4695524
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     HL3379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3 stufen 2 kw
Wohlige Wärme oder erfrischende Brise - der praktische Heizlüfter HL 3379 von Clatronic sorgt für optimale Luftzirkulation und mobile Wärme bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Vor allem punktet er mit zwei unterschiedlichen Aufstellmöglichkeiten. So erhalten Sie maximale Flexibilität beim Einsatz des Heizlüfters. Die Luft wird mit Hilfe des leistungsstarken Gebläses schnell und gleichmäßig im Raum verteilt. Neben zwei Heizstufen, einer Kaltstufe und einem stufenlos regelbaren Thermostat überzeugt das Gerät mit einem sicheren Stand, einem stabilen Tragegriff sowie einem Überhitzungsschutz.
Clatronic HL 3379 - Heizlüfter - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff, Nur-Ventilator-Modus, einstellbares Thermostat
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, GS
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.