Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KW 3412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4687283
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     KW3412
EAN/GTIN:
     4006160716801
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
clatronic küchenwaage
haushaltswaage
Clatronic KW 3412 - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
3 x AAA-Batterien
Äußere Merkmale
Aufhängöse, LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Batterie
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
3
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
1.5 cm
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Waage Funktionen
Abschaltautomatik, ultraflaches Design, Edelstahloberfläche
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiCook
501040
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.