Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4687265
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     FR3195
EAN/GTIN:
     4006160735314
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse
Clatronic FR 3195 - Fritteuse - 2.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
2 Kontrollleuchten, Cool-Zone, einstellbares Thermostat, Doppelwannenfriteuse, Deckel mit Filter und Fenster, abnehmbarer Ölbehälter, Heizelement aus Edelstahl
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Fettfüllmenge
4 Liter
Automatische Abschaltung
Ja
Max. Temperatur
190 °C
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
3 x Bratkorb
Äußere Merkmale
Deckel aus rostfreiem Stahl, Deckel mit Spritzschutz
Kennzeichnung
GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: clatronic friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.