Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Easysafe No. 121001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686632
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12100102
EAN/GTIN:
     4002632919206
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Dieser Folien- und Papierschneider mit verdeckt liegender Klinge ermöglicht ein schnelles und verletzungssicheres Schneiden. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Die zusätzliche Kunststoff-Feder ermöglicht einen glatten Schnitt selbst bei einzelnen Lagen von dünner Folie und Papier. Die ausgearbeitete Spitze erleichtert das Einstechen in das Material, deshalb ideal zum Öffnen von Säcken sowie folienverschweißten Paletten. Das integrierte Metallplättchen eignet sich zum Aufschlitzen der Karton-Klebebänder. Klingenwechsel erfolgt ohne Hilfsmittel. Für den Einsatz in sensiblen Produktionsstätten wie z.B. in der Lebensmittelindustrie, kann das Messer jedoch mit Hilfe eines Schlüssels "abgeschlossen" werden. Somit ist ein Klingenwechsel von unbefugten Personen nicht möglich.
Martor Easysafe No. 121001 - Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Verschiedenes
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Austauschbare Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,17*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,86*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,39*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9890.74
ab € 1,82*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,60*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.