Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Merak No. 124001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686622
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12400102
EAN/GTIN:
     4002632920578
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das Merak ist ein TÜV-geprüftes Sicherheitsmesser für präzises Schneiden mit vollautomatischem Klingenrückzug, das sich zum Schneiden der meisten Verpackungsmaterialien hervorragend eignet. Eine Konstruktion unter Verwendung von hochwertigem Kunststoff in einer handlichen ergonomischen Form ist der Schlüssel zum effizienten Arbeiten. Das bedeutet ein ermüdungsarmes Arbeiten für den Anwender und eine erhöhte Produktivität für das Unternehmen. Durch die geringe Schnitttiefe von 11mm wird beim Schneiden von Kartonagen das Risiko von Beschädigungen des Inhalts minimiert. Mit dem Design eines Zangengriffes schneiden Rechts- und Linkshänder gleichermaßen optimal. Der Klingenwechsel funktioniert ohne Hilfsmittel einfach, schnell und sicher.
Martor Merak No. 124001 - Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Verschiedenes
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Austauschbare Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
92.66
ab € 2,74*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,09*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,42*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.