Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic PP 3402 Pizza/party pan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4681258
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     PP 3402
EAN/GTIN:
     4006160511307
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Elektrische-Bratpfanne
Clatronic PP 3402 Pizza/party pan - Partypfanne - 1.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Partypfanne
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, hitzebeständiges Gehäuse, schnelles Erwärmen
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Wärmeisolierter Griff
Kennzeichnung
GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.