Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-1400 CCTV-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4676417
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
LevelOne CAS-1400 - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende - 8.5 mm (1/3"), 8.5 mm ( 1/3" ) - CS-Halterung - 2.8 mm - 12 mm - f/1.4 - für LevelOne FCS-1121, FCS-1122, FCS-1131, FCS-1141, FCS-1151
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.6 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
60.6 g
Länge
4.52 cm
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.4
Brennweite
2.8 mm - 12 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
IR-Korrektur
Max. Sichtwinkel
105 Grad
Min. Betrachtungswinkel
35 Grad
Für
Überwachung
Mindestöffnung
F/360
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - CS-Halterung - Automatische Irisblende (DC) - verschiedene Brennweiten
Sensorkompatibilität
8.5 mm (1/3"), 8.5 mm ( 1/3" )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LevelOne FCS-1121, FCS-1122, FCS-1131, FCS-1141, FCS-1151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.