Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-12201 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4670487
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-12201
EAN/GTIN:
     4016032320876
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Mit dem DIGITUS Stereo Multimedia Headset wird Ihr Spielerlebnis auf eine ganz neue Ebene gebracht. Dank den gut verarbeitenden Ohrpolstern, die für einen bequemen Sitz sorgen und Umgebungsgeräusche abschirmen, wird der Ton vielen Spiele, Videos und Musik perfekt wiedergeben und sorgt für stundenlangen perfekten Klang. Das Mikrofon überträgt Sprachbefehle klar und deutlich an andere Teammitglieder bzw. ist ebenfalls für Tonaufnahmen ideal geeignet. Da man das Mikrofon verschieben kann, kann man das Headset auch als normale Kopfhörer gebrauchen.
DIGITUS DA-12201 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
90 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
50 - 3000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-52 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.