Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-305ECO Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4668269
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-305ECO
EAN/GTIN:
     4971850185710
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Casio SL-305ECO - Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Unabhängiger Speicher, Tasten gleichzeitig drückbar
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Produkt-Recycling-Inhalt
Aus recyceltem Plastik
Abmessungen und Gewicht
Breite
70 mm
Tiefe
118.5 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
50 g
Anzeige
Typ
LCD - 8 Stellen
Funktionen
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2016
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.