Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-88ECO Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4668268
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-88ECO
EAN/GTIN:
     4971850185727
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Casio MS-88ECO - Desktop-Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Unabhängiger Speicher, Tasten gleichzeitig drückbar
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Produkt-Recycling-Inhalt
Aus recyceltem Plastik
Abmessungen und Gewicht
Breite
103 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
30.7 mm
Gewicht
120 g
Anzeige
Typ
LCD - 8 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.