Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-82SX Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4668260
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-82SX PLUS
EAN/GTIN:
     4971850189022
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Casio FX-82SX Plus - Wissenschaftlicher Taschenrechner - Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 1 Zwischenspeicher, Visually Perfect Algebraic Method (VPAM)-Eingabemodus
Spannungsquelle
Batterie
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
78 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
115 g
Anzeige
Typ
LCD - 2 Zeilen
Merkmale
Anpassbarer Kontrast
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Funktionen
Menge
177
Wissenschaftlich
Rundung, Quadratwurzel, Kubikwurzel, Zufallszahl, Trigonometrie, Umrechnung von Koordinaten, Bruchrechnung, Bruch, Statistik, hyperbolische Funktion, Standardabweichung, Logarithmus, Exponent, Dezimal-Sexagesimal-Umwandlung und umgekehrt, inverse Winkelfunktion, invershyperbolische Funktion, Kehrwert, ingenieurwissenschaftliche Ansicht, Quadrat, Klammern (18 Ebenen)
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
AA-Typ
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
80002
ab € 1,19*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.