Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBA 5141C Vorzerkleinerer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     107-552615
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     51411111
EAN/GTIN:
     4018351114242
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch kontrollierte, patentierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriff-, Finger- und Krawattenschutz oder als Splitterschutz beim Vernichten von CDs und DVDs; Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache thermische Motorsicherung gegen Überhitzung; umweltgerechter Energiesparmodus. Mehrfunktions-Schaltelement EASY SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Automatische Start/Stopp-Lichtschrankensteuerung. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Große Arbeitsbreite von 405 mm für komfortables Zuführen größerer Papierformate. Robustes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, büroklammernfest bei dem Modell 5141 C. Mit dem Modell EBA 5141 C können auch CDs und DVDs sicher vernichtet werden. Die Sicherheitsklappe dient dabei als Splitterschutz.
EBA 5141C - Vorzerkleinerer - Mikroschnitt - 2 x 15 mm - S3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Abmessungen und Gewicht
Höhe
101 cm
Gewicht
115 kg
Aktenvernichter
Funktionen
Gleiträder, Autostopp bei Papierstau
Sicherheitsstufe
S3
Schnitttyp
Mikroschnitt
Schreddergröße
2 x 15 mm
Papierkorbkapazität
225 Liter
Papiereinschubbreite
40.5 cm
Schreddert
CDs, Kreditkarten, Papier, Reisepass
Rücklauffunktion bei Papierstau
Ja
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Räder
Ja
Anti-Blockier-Technologie
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.616,50*
€ 2.719,75*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.707,26*
€ 2.827,69*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2.744,99*
€ 2.889,66*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.719,75*
€ 3.236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.701,14*
€ 3.214,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.644,22*
€ 3.146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.616,50*
€ 3.113,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.